Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; 25mm2; Schraubklemme; für Leitungen; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M8; 25mm2; Schraubklemme; für Leitungen; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M8; 25mm2; Schraubklemme; für Leitungen; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-BM5142
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 5142
EAN/GTIN:
     8013629514201
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 25mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Ring-Innendurchmesser: 8,5mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.