Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: rund; männlich; Ø: 4mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: rund; männlich; Ø: 4mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung
Verbinder: rund; männlich; Ø: 4mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-BM80130
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM80130
EAN/GTIN:
     8013629801301
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Betriebstemperatur: 105°C
Durchmesser: 4mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Verbinder-Typ: rund
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.