Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb
Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-BM80344
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM80344
EAN/GTIN:
     8013629803442
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Betriebstemperatur: 105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Leitungsgröße: 12AWG...10AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M10
Ring-Innendurchmesser: 10,5mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.