Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 70mm2; Crimpverbindung; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 70mm2; Crimpverbindung; gerade
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 70mm2; Crimpverbindung; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-BM80961
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM80961
EAN/GTIN:
     8013629809611
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 70mm2
Leitungsgröße: 2/0AWG
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M16
Ring-Innendurchmesser: 17mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.