Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (5000); 5x/s; True RMS; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (5000); 5x/s; True RMS; Bel: ja
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (5000); 5x/s; True RMS; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-BM817S
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM817S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: RS232
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Holster;Sonde für Temperaturmessung;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;CREST: Spitzenwertregistrierung MAX
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...200Ω
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 52 Segm. 60x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 98x198x55mm
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;5mA;500µA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 50Ω;500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;0,5mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
Frequenzbereichsmessung: 10...125kHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;50nF;9,999mF
Diodentest: 0,4mA @3,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (5000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,6% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,08% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 4 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.