Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (9999); 5x/s; True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (9999); 5x/s; True RMS AC
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (9999); 5x/s; True RMS AC
Artikel-Nr.:
     2805-BM827
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM827S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Holster;Tropfensonde vom Typ K mit Bananenstecker
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/MITTEL Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;CREST: Protokollierung der Strom- und Spannungsspitzenwerte MAX, MIN und MAX-MIN der Impulse> 0,8ms;berührungsloser Spannungsdetektor;Protokollierung von MIN, MAX, MITTEL Werten
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 635g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...300Ω
Abtasten: 5x/s
Tastgrad: 0...100%
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm. 60x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;relativ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 103x208x64,5mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;600mA;0,1...600µA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600mV;99,99V;999,9V;0,01...60mV;9,999V
AC Spannungsmessbereich: 999,9V;600mV;99,99V;0,01...60mV;9,999V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;50kHz;1kHz;1mHz...15Hz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;600µF;6mF;10pF...60nF;25mF
Diodentest: 0,4mA @2V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (9999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,04%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,6% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,08% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 4 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.