Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 5x/s; True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 5x/s; True RMS AC
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 5x/s; True RMS AC
Artikel-Nr.:
     2805-BM878
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM878
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Abmessungen: 103x64,5x208mm
Standardausstattung: Messkabel;Holster;Sonde für Temperaturmessung;Messsonde x1;2 Stk. Krokodilklemmen;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion;Komparator-Funktion BIN
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...200Ω
Abtasten: 5x/s
Temperaturmessbereich: -50...537°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V;100V
AC Strommessbereich: 60mA;600mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 60mA;600mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;6V;60V;600mV;0,01...60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;0,01...60mV
Frequenzbereichsmessung: 10...100kHz
Kapazitätsmessbereich: 300µF;3mF;3µF;30µF;30mF
Diodentest: 0,5mA @2V
Isolationswiderstandsmessbereich: 3MΩ;25GΩ;3GΩ;300MΩ;30MΩ;55MΩ;110MΩ;275MΩ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.