Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Klemmleiste; 400V; Schraubklemme; natürlich; 4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Klemmleiste; 400V; Schraubklemme; natürlich; 4mm2
Artikel-Nr.:
     2805-BM9201
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM9201
EAN/GTIN:
     8013629492011
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: max. 85°C
Breite: 25,3mm
Gehäuse-Material: Polypropylen
Höhe: 17,2mm
Länge: 116,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: CE;ENEC
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Anzahl Anschlüsse: 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.