Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M4; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M4; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M4; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-BM92204
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 92204
EAN/GTIN:
     8013629922044
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M4
Ring-Innendurchmesser: 4,3mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,55*
€ 282,6845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,10*
€ 258,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,05*
€ 248,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,15*
€ 232,2285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,05*
€ 217,8295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.