Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Federzugklemme; 4mm2; 450V; Wege: 1; Klemmen: 1; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM9924Q
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM9924Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 85°C
Breite: 10,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: Ende
Entspricht Norm: CE;ENEC
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.