Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Federzugklemme; 10mm2; 450V; Wege: 1; Klemmen: 1; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM994Q
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM994Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 85°C
Breite: 14,7mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: Ende
Entspricht Norm: CE;ENEC
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.