Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BMB1436
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMB1436
EAN/GTIN:
     8013629114364
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 140mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 33mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.