Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 53mm
Kabelbinder; L: 200mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 53mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMB2025
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMB2025
EAN/GTIN:
     8013629120259
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 53mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.