Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BMB2048
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMB2048
EAN/GTIN:
     8013629120488
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.