Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 230N; weiss; Ømax: 81mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 230N; weiss; Ømax: 81mm
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 230N; weiss; Ømax: 81mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMB3048V0
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMB3048V0
EAN/GTIN:
     8013629250390
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Hersteller: BM GROUP
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 0,3m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 81mm
Festigkeit der Kabelbinder: 230N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.