Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 230N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Halterung; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 230N
Artikel-Nr.:
     2805-BMBH2048
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMBH2048
EAN/GTIN:
     8013629251854
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
bm group kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Montage: schraubbar
Durchmesser der Montageöffnung: 5,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 49,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 230N
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.