Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 305mm; W: 7,6mm; Polyamid; 550N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Halterung; L: 305mm; W: 7,6mm; Polyamid; 550N
Artikel-Nr.:
     2805-BMBH3076
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMBH3076
EAN/GTIN:
     8013629251861
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
bm group kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Montage: schraubbar
Durchmesser der Montageöffnung: 5,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 305mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 78,7mm
Festigkeit der Kabelbinder: 550N
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.