Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid; 230N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid; 230N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-BMBR1576
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMBR1576
EAN/GTIN:
     8013629251878
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 40mm
Festigkeit der Kabelbinder: 230N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.