Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; lösbar; L: 229mm; W: 19mm; Polyamid,Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klettkabelbinder; lösbar; L: 229mm; W: 19mm; Polyamid,Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-BMBV2319
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMBV2319
EAN/GTIN:
     8013629251953
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Länge: 229mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 19mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polyethylen
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.