Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; grau; 0÷90°C


Menge:  Rollen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMESB1510GR
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     ESB1510GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 10mx15mm grau
Hersteller: BM GROUP
Farbe: grau
Betriebstemperatur: 0...90°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Entspricht Norm: IEC 60454-2
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 45kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Zugfestigkeit: 28N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 37.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 37500 Rollen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.