Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; rot; PVC Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMESB1925RO
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     ESB1925RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot 19mmx25m
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Betriebstemperatur: 0...90°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Entspricht Norm: IEC 60454-2
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 45kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Zugfestigkeit: 28N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.