Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,19mm; schwarz; 200%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMESC1920NE
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     ESC1920NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...80°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Entspricht Norm: UL 510;ASTM D-1000
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen
Stärke: 0,19mm
Dielektrizitätswiderstand: 38kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Zugfestigkeit: 28N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.