Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,18mm; schwarz; 300%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMETA1920NE
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     ETA1920NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -18...105°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Entspricht Norm: UL 510;ASTM D-1000
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen
Stärke: 0,18mm
Dielektrizitätswiderstand: 55,5kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 3,1N/cm
Zugfestigkeit: 35N/cm
Dehnung beim Reißen: 300%
Trägermaterial: PVC Folie
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.