Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; Polyolefin; Rolle
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BMGBS032BBI
Hersteller:
BM GROUP
Herst.-Nr.:
GBS032BBI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 200m
Hersteller:
BM GROUP
Material:
Polyolefin
Verpackungs-Art:
Rolle
Kabel Zubehör-Typ:
Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen:
3,2mm
Schrumpffaktor:
2:1
Durchmesser nach Schrumpfen:
1,5mm
Ausführung:
kleberfrei
Packungsinhalt:
200m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,1403* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen