Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS032BBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS032BBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 200m
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,13995* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.