Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS032MGV
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS032MGV
EAN/GTIN:
     8013629253407
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 11m
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.