Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 11m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS032MNE
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS032MNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 11m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 11m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.