Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS032SRO
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS032SRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.