Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS032STR
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS032STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.