Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 10m; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 10m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 10m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS048MNE
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS048MNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.