Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS048SBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS048SBL
EAN/GTIN:
     8013629253711
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.