Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS048SNE
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS048SNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.