Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 9m; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 9m; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 9m; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS064MBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS064MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch bm group
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 9m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.