Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS095BBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS095BBL
EAN/GTIN:
     8013629252646
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,5mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2969* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.