Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS127MBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS127MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 6m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.