Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS190MRO
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS190MRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 5m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 10mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.