Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 1m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS190SBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS190SBL
EAN/GTIN:
     8013629253759
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 10mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.