Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 3,5m; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 3,5m; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 3,5m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS254MGV
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS254MGV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch bm group
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 3,5m
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.