Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS254STR
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS254STR
EAN/GTIN:
     8013629253971
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.