Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 31,8mm; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 31,8mm; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS318BBL
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS318BBL
EAN/GTIN:
     8013629252684
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 31,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 15mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,25*
€ 160,9475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,91*
€ 154,5929
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,81*
€ 119,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,49*
€ 117,2031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.