Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38mm; L: 1m; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38mm; L: 1m; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BMGBS380SGV
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     GBS380SGV
EAN/GTIN:
     8013629254084
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: BM GROUP
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 20mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,17*
€ 84,6923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,50*
€ 82,705
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.