Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Klemmleiste abschaltbar; Schraubklemme; 9÷14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Klemmleiste abschaltbar; Schraubklemme; 9÷14mm
Steckverbinder: Klemmleiste abschaltbar; Schraubklemme; 9÷14mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMM9053
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM M9053
EAN/GTIN:
     8013629490536
Hersteller: BM GROUP
Farbe: braun;schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 400V
Nennstrom: 16A
Setinhalt: Schutzkappe;Steckverbinder
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...14mm
Anzahl Wege: 5
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.