Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMN1025
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN1025
EAN/GTIN:
     8013629210257
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.