Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1220mm; W: 9mm; Polyamid; 800N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1220mm; W: 9mm; Polyamid; 800N; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BMN1290
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN1290
EAN/GTIN:
     8013629212909
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 1,22m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 375,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 800N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.