Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 102mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 102mm
Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 102mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMN3748
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN3748
EAN/GTIN:
     8013629237483
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 370mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.