Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 480mm; W: 12,4mm; Polyamid; 1200N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 480mm; W: 12,4mm; Polyamid; 1200N; schwarz; UL94V-2
Kabelbinder; L: 480mm; W: 12,4mm; Polyamid; 1200N; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BMN4912
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN4912
EAN/GTIN:
     8013629249127
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 480mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 136,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1200N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.