Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 530mm; W: 4,8mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 530mm; W: 4,8mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMN5348
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN5348
EAN/GTIN:
     8013629253483
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,53m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 160mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,01*
€ 101,1619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,24*
€ 99,0556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,21*
€ 94,2599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,92*
€ 85,5848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.