Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 710mm; W: 9mm; Polyamid; 800N; schwarz; Ømax: 195mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 710mm; W: 9mm; Polyamid; 800N; schwarz; Ømax: 195mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMN7190
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN7190
EAN/GTIN:
     8013629271906
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 710mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 195mm
Festigkeit der Kabelbinder: 800N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.