Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 880mm; W: 12,4mm; Polyamid; 1200N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMN8912
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN8912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 880mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 263,9mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1200N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.