Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMNL1025
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMNL1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 20,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Ausführung: mit Metallverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.